Eriks

RVS A2 SCHNORR BORGRING S M16

  • ERIKS:12216938
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Geschikt voor boutmaat (M..)
16
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
24 mm
Dikte
1.2 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Uitvoering
Type S
Type
Borgveerring