Eriks

RVS A2 LBK ANTIDIEFSTSCHR TX-PIN M5X16

  • ERIKS:23729577
  • Fabrikant:4043377131836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Kopvorm
Vlakrondkop
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
5
Lengte
16 mm
Kopdiameter
9.5 mm
Kophoogte
2.75 mm
Aandraaivoorziening
T-ster (Torx) met pin