Eriks

RVS A2 CARROSSERIERING M5X20X1,5

  • ERIKS:14269257
  • Fabrikant:4043952665800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,36/ stukexcl. btw

€ 0,43incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

700 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
5.3 mm
Buitendiameter
20 mm
Dikte
1.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
5
Type
Carrosseriering
Facet
Nee