Eriks

Rubber slang Ultrafixx HD, rol=40m, inwendige diameter 75x7,5

  • ERIKS:11133494
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Ultrafixx-HD
Inwendige diameter
75 mm
Wanddikte
7.5 mm
Buitendiameter
90 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
40 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
80 %
Min. buigradius
200 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
2.9 kg/m
Materiaal binnenwand
UPE/UHMWPE
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee