€ 187,85/ meterexcl. btw
€ 227,30incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Ultrafixx-HD |
Inwendige diameter | 63 mm |
Wanddikte | 7.5 mm |
Buitendiameter | 78 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 40 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 80 % |
Min. buigradius | 180 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 2.2 kg/m |
Materiaal binnenwand | UPE/UHMWPE |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 212 °F |
Static wire | Nee |