€ 139,10/ meterexcl. btw
€ 168,31incl. btw
173,2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Ultrafixx-HD |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 7 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 40 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 80 % |
Min. buigradius | 125 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.4 kg/m |
Materiaal binnenwand | UPE/UHMWPE |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 212 °F |
Static wire | Nee |