€ 9,07/ meterexcl. btw
€ 10,97incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TWIN STAR |
Inwendige diameter | 10 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Min. buigradius | 40 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.29 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -30 tot 70 °C |