Eriks

Rubber slang Trix-Rotstrahl, rol=40m, inwendige diameter 50x7

  • ERIKS:10014721
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,08/ meterexcl. btw

€ 65,44incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Trix-Rotstrahl
Inwendige diameter
50 mm
Wanddikte
7 mm
Buitendiameter
64 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Min. buigradius
300 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.57 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee