Eriks

Rubber slang Trix-Rotstrahl, rol=40m, inwendige diameter 38x6

  • ERIKS:10014720
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,19/ meterexcl. btw

€ 51,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Trix-Rotstrahl
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
50 mm
Maximale werkdruk
15 bar
Minimum barstdruk
45 bar
Min. buigradius
200 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.1 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee