Eriks

Rubber slang Trix-Rotstrahl, rol=40m, inwendige diameter 35x5,5

  • ERIKS:10069652
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,04/ meterexcl. btw

€ 32,72incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Trix-Rotstrahl
Inwendige diameter
35 mm
Wanddikte
5.5 mm
Buitendiameter
46 mm
Maximale werkdruk
15 bar
Min. buigradius
180 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C