€ 27,82/ meterexcl. btw
€ 33,66incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Trix-Rotstrahl |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 5.5 mm |
Buitendiameter | 43 mm |
Maximale werkdruk | 15 bar |
Minimum barstdruk | 45 bar |
Min. buigradius | 170 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.89 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |