€ 24,25/ meterexcl. btw
€ 29,34incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Trix-Rotstrahl |
Inwendige diameter | 30 mm |
Wanddikte | 5.5 mm |
Buitendiameter | 41 mm |
Maximale werkdruk | 15 bar |
Min. buigradius | 140 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |