€ 21,06/ meterexcl. btw
€ 25,48incl. btw
212 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Trix-Rotstrahl |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 4.5 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Min. buigradius | 110 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.58 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |