Eriks

Rubber slang Trix-Rotstrahl, rol=40m, inwendige diameter 19x4

  • ERIKS:10014716
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,39/ meterexcl. btw

€ 16,20incl. btw

360 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Trix-Rotstrahl
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
27 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
65 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.44 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee