Eriks

Rubber slang Trix-Rotstrahl, rol=40m, inwendige diameter 16x3,5

  • ERIKS:10014715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,56/ meterexcl. btw

€ 11,57incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Trix-Rotstrahl
Inwendige diameter
16 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
23 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
60 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.33 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee