Eriks

Rubber slang Trix-Rotstrahl, rol=40m, inwendige diameter 13x3,3

  • ERIKS:10014714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,67/ meterexcl. btw

€ 9,28incl. btw

626,9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Trix-Rotstrahl
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
3.3 mm
Buitendiameter
19.6 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
50 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.25 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Nee