Eriks

Rubber slang Temofixx, rol=40m, inwendige diameter 51x8

  • ERIKS:10014708
Image 1
Slijtvaste, antistatische persslang voor slijtende stoffen, zoals betonmortel, cement, e.a.
Binnenwand: zwart NR rubber.
Inlagen: rayonkoord.
Buitenwand: zwart SBR/NR rubber.
Witte markering met tekst: TEMOFIXX PLASTER & CONCRETE 40 BAR.
Werkdruk: 40 bar.
Temperatuurbereik : -35°C tot +80°C (pieken tot 90°C)
Koppelingen: naar keuze.
Montagewijze: klemschalen of pershulzen.
Opslaan in lijst

€ 33,61/ meterexcl. btw

€ 40,67incl. btw

340 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TEMOFIXX
Inwendige diameter
50 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
66 mm
Maximale werkdruk
40 bar
Minimum barstdruk
120 bar
Min. buigradius
510 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.95 kg/m
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik
van -35 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 158 °F
Static wire
Nee