€ 32,24/ meterexcl. btw
€ 39,01incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TEMOFIXX |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 7.5 mm |
Buitendiameter | 53 mm |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Minimum barstdruk | 120 bar |
Min. buigradius | 380 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.48 kg/m |
Materiaal binnenwand | NR (natuurrubber) |
Temperatuurbereik | van -35 tot 70 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 158 °F |
Static wire | Nee |