Eriks

Rubber slang Temofixx, rol=40m, inwendige diameter 25x6,5

  • ERIKS:10015478
Image 1
Slijtvaste, antistatische persslang voor slijtende stoffen, zoals betonmortel, cement, e.a.
Binnenwand: zwart NR rubber.
Inlagen: rayonkoord.
Buitenwand: zwart SBR/NR rubber.
Witte markering met tekst: TEMOFIXX PLASTER & CONCRETE 40 BAR.
Werkdruk: 40 bar.
Temperatuurbereik : -35°C tot +80°C (pieken tot 90°C)
Koppelingen: naar keuze.
Montagewijze: klemschalen of pershulzen.
Opslaan in lijst

€ 24,05/ meterexcl. btw

€ 29,10incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TEMOFIXX
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
6.5 mm
Buitendiameter
38 mm
Maximale werkdruk
40 bar
Minimum barstdruk
120 bar
Min. buigradius
250 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.84 kg/m
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik
van -35 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 158 °F
Static wire
Nee