Eriks

Rubber slang SM2 Sandblast, rol=40m, inwendige diameter 38x9

  • ERIKS:10015472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,08/ meterexcl. btw

€ 49,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SM2 SANDBLAST
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
9 mm
Buitendiameter
56 mm
Maximale werkdruk
12 bar
Minimum barstdruk
36 bar
Min. buigradius
380 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.45 kg/m
Materiaal binnenwand
NR/SBR/BR
Temperatuurbereik
van -35 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 176 °F
Static wire
Nee