Eriks

Rubber slang SM2 Sandblast, rol=40m, inwendige diameter 25x7

  • ERIKS:10015471
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,13/ meterexcl. btw

€ 25,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SM2 SANDBLAST
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
7 mm
Buitendiameter
39 mm
Maximale werkdruk
12 bar
Minimum barstdruk
36 bar
Min. buigradius
250 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.75 kg/m
Materiaal binnenwand
NR/SBR/BR
Temperatuurbereik
van -35 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 176 °F
Static wire
Nee