Eriks

Rubber slang SM2 Sandblast, rol=40m, inwendige diameter 19x7

  • ERIKS:10015470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,03/ meterexcl. btw

€ 30,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SM2 SANDBLAST
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
7 mm
Buitendiameter
33 mm
Maximale werkdruk
12 bar
Minimum barstdruk
36 bar
Min. buigradius
190 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.65 kg/m
Materiaal binnenwand
NR/SBR/BR
Temperatuurbereik
van -35 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 176 °F
Static wire
Nee
Alternatieven