Eriks

Rubber slang SM1 Sandblast, rol=40m, inwendige diameter 13x7

  • ERIKS:12691264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,59/ meterexcl. btw

€ 32,17incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Sm1 Sandblast
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
7 mm
Buitendiameter
27 mm
Maximale werkdruk
12 bar
Minimum barstdruk
36 bar
Min. buigradius
130 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.5 kg/m
Materiaal binnenwand
NR/SBR/BR
Temperatuurbereik
van -35 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 176 °F
Static wire
Nee