Eriks

Rubber slang Semafixx Spiral, rol=61m, inwendige diameter 90x8

  • ERIKS:10015661
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SEMAFIXX SPIRAL
Inwendige diameter
90 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
106 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
270 mm
Rollengte
61 m
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik
van -35 tot 70 °C
Static wire
Ja