Eriks

Rubber slang Semafixx Spiral, rol=61m, inwendige diameter 102x8

  • ERIKS:10015137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,70/ meterexcl. btw

€ 92,81incl. btw

Verkocht per: 61Min. order: 61

54,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SEMAFIXX SPIRAL
Inwendige diameter
102 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
118 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
306 mm
Rollengte
61 m
Gewicht
3 kg/m
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik
van -35 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 158 °F
Static wire
Ja