Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SEMAFIXX |
Inwendige diameter | 90 mm |
Wanddikte | 9 mm |
Buitendiameter | 108 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 900 mm |
Rollengte | 61 m |
Materiaal binnenwand | NR (natuurrubber) |
Temperatuurbereik | van -35 tot 70 °C |
Static wire | Ja |