€ 67,93/ meterexcl. btw
€ 82,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SEMAFIXX |
Inwendige diameter | 76 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 92 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Min. buigradius | 760 mm |
Rollengte | 61 m |
Gewicht | 2.11 kg/m |
Materiaal binnenwand | NR (natuurrubber) |
Temperatuurbereik | van -35 tot 70 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 158 °F |
Static wire | Ja |