Eriks

Rubber slang Semafixx, rol=61m, inwendige diameter 102x9

  • ERIKS:10015135
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SEMAFIXX
Inwendige diameter
102 mm
Wanddikte
9 mm
Buitendiameter
120 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
1.02 mm
Rollengte
61 m
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik
van -35 tot 70 °C
Static wire
Ja