€ 123,69/ meterexcl. btw
€ 149,66incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Powder Food Spiral |
Inwendige diameter | 75 mm |
Wanddikte | 7.5 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Minimum barstdruk | 18 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 450 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 2.6 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR2 |
Temperatuurbereik | van -35 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 176 °F |
Static wire | Ja |