Eriks

Rubber slang Powder Food Spiral, rol=40m, inwendige diameter 50x7,5

  • ERIKS:11263890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,00/ meterexcl. btw

€ 75,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Powder Food Spiral
Inwendige diameter
50 mm
Wanddikte
7.5 mm
Buitendiameter
65 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
18 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
400 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
1.8 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR2
Temperatuurbereik
van -35 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 176 °F
Static wire
Ja