Eriks

Rubber slang Powder Food Spiral, rol=40m, inwendige diameter 110x8,0

  • ERIKS:11263943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 139,19/ meterexcl. btw

€ 168,42incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Powder Food Spiral
Inwendige diameter
110 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
126 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
18 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
650 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
4.4 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR2
Temperatuurbereik
van -35 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 176 °F
Static wire
Ja