€ 172,67/ meterexcl. btw
€ 208,93incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Powder Food Spiral |
Inwendige diameter | 100 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 116 mm |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Minimum barstdruk | 18 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 600 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 4.05 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR2 |
Temperatuurbereik | van -35 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 176 °F |
Static wire | Ja |