Eriks

Rubber slang Powder Food, rol=40m, inwendige diameter 90x10

  • ERIKS:11263888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,80/ meterexcl. btw

€ 142,54incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Powder Food
Inwendige diameter
90 mm
Wanddikte
10 mm
Buitendiameter
110 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
18 bar
Min. buigradius
750 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
NBR2
Temperatuurbereik
van 35 tot 80 °C
Static wire
Ja