Eriks

Rubber slang Powder Food, rol=40m, inwendige diameter 75x9

  • ERIKS:11263886
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,68/ meterexcl. btw

€ 160,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Powder Food
Inwendige diameter
75 mm
Wanddikte
9 mm
Buitendiameter
93 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
18 bar
Min. buigradius
550 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
3.1 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR2
Temperatuurbereik
van -35 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 176 °F
Static wire
Ja