€ 72,23/ meterexcl. btw
€ 87,40incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 24/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Powder Food |
Inwendige diameter | 50 mm |
Wanddikte | 7.5 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Minimum barstdruk | 18 bar |
Min. buigradius | 450 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.85 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR2 |
Temperatuurbereik | van -35 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 176 °F |
Static wire | Ja |