€ 206,15/ meterexcl. btw
€ 249,44incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 24/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Powder Food |
Inwendige diameter | 150 mm |
Wanddikte | 12 mm |
Buitendiameter | 174 mm |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Minimum barstdruk | 18 bar |
Min. buigradius | 1.2 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 7.7 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR2 |
Temperatuurbereik | van -35 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 176 °F |
Static wire | Ja |