Eriks

Rubber slang Powder Food, rol=40m, inwendige diameter 100x11

  • ERIKS:11261670
Image 1
Opslaan in lijst

€ 210,49/ meterexcl. btw

€ 254,69incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Powder Food
Inwendige diameter
100 mm
Wanddikte
11 mm
Buitendiameter
122 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
18 bar
Min. buigradius
750 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
5 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR2
Temperatuurbereik
van -35 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 176 °F
Static wire
Ja