Eriks

Rubber slang Majestic, rol=50m, inwendige diameter 25x4,5

  • ERIKS:10014957
Image 1
Eenvoudige water persslang voor binnengebruik, tevens te gebruiken op brandhaspels.
Binnenwand: zwart SBR/NBR rubber.
Inlagen: synthetische koordinlagen.
Buitenwand: rood SBR rubber, geribd.
Werkdruk: 6 bar.
Temperatuurbereik: -30 °C tot +60 °C.
Koppelingen: naar keuze.
Montagewijze: FIXXED slangklemmen.
Opslaan in lijst

€ 7,78/ meterexcl. btw

€ 9,41incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
MAJESTIC
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
4.5 mm
Buitendiameter
34 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
18 bar
Min. buigradius
200 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.5 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR/SBR
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 140 °F
Static wire
Nee