€ 2,60/ meterexcl. btw
€ 3,15incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 10/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | MAJESTIC |
Inwendige diameter | 13 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Minimum barstdruk | 18 bar |
Min. buigradius | 105 mm |
Rollengte | 50 m |
Materiaal binnenwand | NBR/SBR |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |