€ 5,51/ meterexcl. btw
€ 6,67incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
503 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | MAJESTIC |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 4 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Minimum barstdruk | 18 bar |
Min. buigradius | 160 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.34 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR/SBR |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van -4 tot 140 °F |
Static wire | Nee |