Eriks

Rubber slang Hot Alichem SP, rol=40m, inwendige diameter 25x6

  • ERIKS:11331368
Image 1
  • Zuig- en persslang met speciale EPDM binnenwand, voor vloeistoffen zoals wijn, fruitsap, tomatensap, bier en frisdranken.
  • Specifiek voor toepassingen bij hogere temperaturen.
  • Zeer goed bestand tegen basen en zuren.
  • Voldoet aan EC1935/2004 en FDA normen.
  • Temperatuurbereik: -40 °C tot +120 °C
Opslaan in lijst

€ 29,82/ meterexcl. btw

€ 36,08incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Hot Alichem SP