€ 114,73/ meterexcl. btw
€ 138,82incl. btw
27,2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Goldschlange |
Inwendige diameter | 50 mm |
Wanddikte | 7.5 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Min. buigradius | 300 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.58 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 212 °F |
Static wire | Nee |