€ 72,15/ meterexcl. btw
€ 87,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Goldschlange |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 6.5 mm |
Buitendiameter | 51 mm |
Maximale werkdruk | 12 bar |
Minimum barstdruk | 36 bar |
Min. buigradius | 250 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.05 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 212 °F |
Static wire | Nee |