Eriks

Rubber slang Goldschlange, rol=40m, inwendige diameter 32x5,5

  • ERIKS:10014967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,28/ meterexcl. btw

€ 81,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Goldschlange
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
5.5 mm
Buitendiameter
43 mm
Maximale werkdruk
12 bar
Minimum barstdruk
36 bar
Min. buigradius
175 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.76 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee