Eriks

Rubber slang Goldschlange, rol=40m, inwendige diameter 25x4,5

  • ERIKS:10014966
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,27/ meterexcl. btw

€ 53,57incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Goldschlange
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
4.5 mm
Buitendiameter
34 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
160 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.49 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee