€ 34,91/ meterexcl. btw
€ 42,24incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Goldschlange |
Inwendige diameter | 22 mm |
Wanddikte | 4.5 mm |
Buitendiameter | 31 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Min. buigradius | 100 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |