Eriks

Rubber slang Goldschlange, rol=40m, inwendige diameter 19x4,4

  • ERIKS:10014964
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,76/ meterexcl. btw

€ 33,59incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Goldschlange
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
4.4 mm
Buitendiameter
27.8 mm
Maximale werkdruk
25 bar
Minimum barstdruk
75 bar
Min. buigradius
80 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.39 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee