€ 27,17/ meterexcl. btw
€ 32,88incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Goldschlange |
Inwendige diameter | 16 mm |
Wanddikte | 3.6 mm |
Buitendiameter | 23.2 mm |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Minimum barstdruk | 75 bar |
Min. buigradius | 70 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.26 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 212 °F |
Static wire | Nee |