Eriks

Rubber slang Goldschlange, rol=40m, inwendige diameter 13x3,9

  • ERIKS:10014962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,33/ meterexcl. btw

€ 22,18incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Goldschlange
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
3.9 mm
Buitendiameter
20.8 mm
Maximale werkdruk
30 bar
Minimum barstdruk
90 bar
Min. buigradius
50 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.23 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee