€ 19,24/ meterexcl. btw
€ 23,28incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
27,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Goldschlange |
Inwendige diameter | 10 mm |
Wanddikte | 3.6 mm |
Buitendiameter | 17.2 mm |
Maximale werkdruk | 30 bar |
Minimum barstdruk | 90 bar |
Min. buigradius | 45 mm |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.16 kg/m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 212 °F |
Static wire | Nee |